Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF40-30-00-14 AF Leistungsschütz 500 V-Spule, 3 -polig / 70 A 18,5 kW 3 Schließer Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374911
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL347001R1400 AF40-30-00-14
EAN/GTIN:
     3471523132047
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 500 V
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 70 A
Serie = AF
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
500 V
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
70 A
Serie:
AF
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, leistungsschütze abb, hauptschütz, 2374911, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL347001R1400AF40300014, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,57*
€ 89,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,68*
€ 92,84*
€ 6,90*
ab € 67,83*
€ 94,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,49*
€ 101,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 157,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.