Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16Z-22-00-22 AF Leistungsschütz / 130 V Spule, 4 -polig 2 Schließer/2 Öffner / 30 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374903
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL176501R2200 AF16Z-22-00-22
EAN/GTIN:
     3471523116726
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 130 V
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennstrom = 30 A
Serie = AF
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 2 Schließer/2 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
130 V
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennstrom:
30 A
Serie:
AF
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
2 Schließer/2 Öffner
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, abb hauptschütz, 2374903, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL176501R2200AF16Z220022, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,56*
€ 73,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,69*
€ 81,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 114,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,70*
€ 137,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.