Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationskanal nach VDE Weiß, 30 mm x 30mm Kunststoff, Länge 2m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374043
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2374043
EAN/GTIN:
     5059044316832
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 30 mm
Tiefe = 30mm
Kabelkanal / Kettentyp = Installationskanal nach VDE
Farbe = Weiß
Material = PVC
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
30mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Installationskanal nach VDE
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, 2374043, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, 90351, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,89*
€ 41,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,49*
€ 41,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,97*
€ 39,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,72*
€ 35,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,44*
€ 35,03
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,54*
€ 28,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,51*
€ 23,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.