| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2373141 Herst.-Nr.: 1SVR405618R7100 CR-M110AC4LG EAN/GTIN: 4013614498084 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 110V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Laststrom = 6A Eingangsspannung max. = 110V dc Schaltspannung = 250V Serie = CR Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 110V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Laststrom: | 6A | Eingangsspannung max.: | 110V dc | Schaltspannung: | 250V | Serie: | CR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaismodul, Relaissockel, abb koppelrelais 110v, miniaturrelais, abb relaissockel, 2373141, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SVR405618R7100CRM110AC4LG, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 74 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 9,54* | € 11,83* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,60* | € 12,93* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,41* | € 13,95* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,40* | € 16,28* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,46* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|