Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR Interface Relais, 110V / 110V dc 110V dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373117
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405600R8000 CR-P110DC1
EAN/GTIN:
     4013614498213
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Spulenspannung = 110V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 16A
Eingangsspannung max. = 110V dc
Schaltspannung = 250V
Serie = CR
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
16A
Eingangsspannung max.:
110V dc
Schaltspannung:
250V
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, abb koppelrelais 110v, interface relais, abb interface-relais, 2373117, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SVR405600R8000CRP110DC1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,65*
€ 3,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 5,45*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 6,05*
1
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.