| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371533 Herst.-Nr.: 2TLA030054R0300 INCA 1S EAN/GTIN: 7350024460032 |
| |
|
| | |
| Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm Drucktastenfarbe = Schwarz Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage Weitere Informationen: | | Ausschnitt-Durchmesser: | 22.5mm | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais abb, schutztürwächter, drucktaster 22,5mm, 2371533, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, ABB, 2TLA030054R0300INCA1S, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 91,13* | € 113,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,06* | € 117,15* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,49* | € 125,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,01* | € 127,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,03* | € 134,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|