Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Stahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 400 mm x 300 mm x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371386
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MAS0403021PER5
EAN/GTIN:
     8713574128927
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Höhe Außen = 400 mm
Breite Außen = 300 mm
Äußere Tiefe = 210mm
Gehäusematerial = Weichstahl
Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
400 mm
Breite Außen:
300 mm
Äußere Tiefe:
210mm
Gehäusematerial:
Weichstahl
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse ip 66, leergehäuse, 2371386, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, nVent HOFFMAN, MAS0403021PER5, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,19*
€ 82,94*
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 84,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 100,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DRA04
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.