Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B HDMI - Buchse, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369108
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2369108
EAN/GTIN:
     5059044317518
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 20cm
Steckverbinder 1 = DVI-D Dual Link
Steckverbinder 2 = HDMI
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 150mm
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
DVI-D Dual Link
Steckverbinder 2:
HDMI
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel, hdmi dvi kabel 24+1, 2369108, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, RS PRO, CDLDV006CAB, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.