| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2369106 Herst.-Nr.: 2369106 EAN/GTIN: 5059044317495 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = VGA Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = DVI Typ = Monitoradapter Ende 1 = STECKERvga (1) Ende 2 = Female DVI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | VGA | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | DVI | Typ: | Monitoradapter | Ende 1: | STECKERvga (1) | Ende 2: | Female DVI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter vga, 2369106, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CDLDV001REV, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |