| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2369105 Herst.-Nr.: 2369105 EAN/GTIN: 5059044317488 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = DVI-D Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = VGA Typ = Monitoradapter Ende 1 = Stecker DVID (1) Ende 2 = Female VGA (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | DVI-D | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | VGA | Typ: | Monitoradapter | Ende 1: | Stecker DVID (1) | Ende 2: | Female VGA (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter vga, 2369105, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CDLDV001DVID, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |