Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24F PIC 16bit SMD 16 KB QFN 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KA101-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC24F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: Microchip, PIC24F16KA101EMQ, 2368950, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
73
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,55*
2 Tage
324
1
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 5,06*
1
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 73 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 73 Stück
Mindestbestellmenge: 73 Stück ( entspricht € 259,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC24F16KA101-I/MQ
€ 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.