|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2368939 Herst.-Nr.: PIC18F27Q43-I/SP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = PIC Gehäusegröße = DIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Programmspeicher-Größe = 128 KB Programmspeicher-Typ = Flash Weitere Informationen:  |  | Familie: | PIC | Gehäusegröße: | DIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Programmspeicher-Größe: | 128 KB | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2368939, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F27Q43ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,95* | € 3,15* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 15 |  | € 8,95* | ab € 2,20* | € 3,47* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 2,37* | € 3,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 52,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|