Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-236868
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-060L-000E
EAN/GTIN:
     5059041694551
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 24ns
Eingangsstrom max. = 15 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 10ns

Optokoppler, Transistorausgang, Avago Technologies. Die Einfach- und Mehrkanal-Fototransistoroptokoppler mit DC-Eingang werden für Leistungssequenz-Controller und Eingang/Ausgang Schnittstellenanwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
24ns
Eingangsstrom max.:
15 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
10ns
Weitere Suchbegriffe: 236868, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL060L000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.