Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220-240 V LED-Treiber, Ausgang 20-51V / 600-1400mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368676
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-FIT-75/220-240/1A4-NFC-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 20-51V
Ausgangsleistung max. = 72W
Ausgangsstrombereich = 600-1400mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 220-240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
20-51V
Ausgangsleistung max.:
72W
Ausgangsstrombereich:
600-1400mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
220-240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 2368676, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTFIT752202401A4NFCL, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,16*
€ 36,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 45,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.