Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 2MBd Rund, 8-polig THT, SMA-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-236852
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2602Z
EAN/GTIN:
     5059041693356
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Datenrate max. = 2MBd
Steckerform = Rund
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = THT
Abmessungen = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp = SMA
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 27.2mm
Breite = 12.7mm

LWL-Sender und -Empfänger der Serie HFBR-0600
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
2MBd
Steckerform:
Rund
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp:
SMA
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
27.2mm
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: 236852, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2602Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-1602Z
ab € 16,30*
Zubehör
Broadcom
HFBR-1604Z
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.