Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Versatile Link LWL-Empfänger 0.04MBd, 600nm Rund 13ns, 6-polig THT, H Push-In Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-236824
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2523Z
EAN/GTIN:
     5059041693844
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Datenrate max. = 0.04MBd
Steckerform = Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 600nm
Regelanstiegszeit = 13ns
Fallzeit typ. = 10ns
Anzahl der Pins = 6
Montage Typ = THT
Abmessungen = 18.3 x 12.2 x 18.8mm
Steckertyp = H Push-in
Höhe über Panel = 18.8mm
Länge = 18.3mm
Breite = 12.2mm
Serie = Versatile Link

HFBR-0500Z-Serie, LWL-Verbindung. Die HFBR-x5xxZ Familie von Avago Technologies, Form A Teil der Serie Versatile Link. Sie sind LWL-Verbindung Bauteile, einschließlich Sender, Empfänger, Steckverbinder und Kabel. Die HFBR-x5xxZ Serie eignen sich Lösungen für Probleme mit Spannungs- Trennung und Isolierung, HF/EMV-Störfestigkeit und Datensicherheit. Diese Familie von Geräten besteht aus einer Vielzahl von paketkonfigurationen und Steckverbinder, bieten eine Vielzahl an mechanische Konstruktion Lösungen für die notwendigen Anwendungsanforderungen. Die HFBR-x5xxZ Übertrager verwenden eine 660nm LED für gute Sichtbarkeit. Die Empfänger umfassen einen monolithischen gleichstromgekoppelten, digitalen IC-Empfänger mit einem Schottky Ausgangstransistor mit offenem Kollektor. Die HFBR-x5xxZ Serie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich; Motor Controller Auslösung, Datenkommunikation, lokalen Netzwerken und Rausch-unempfindlicher Kommunikation in Audio- und Videogeräte.. Merkmale des HFBR-x5xxZ Serie: - LWL-Komponenten - Verbesserte Verbindungen: DC-5 MBd - Ausgedehnte Entfernung links: bis zu 120 M bei 40kBd - Geringer Strom Link: 6 mA Spitze Betriebsstrom - horizontale und vertikale Montage - Verriegelungsfunktion - hohe Störfestigkeit - leicht Anschluss: Simplex, Duplex und verriegelbare Steckverbinder - schwer entflammbar - Kompatibel mit normalen TTL-Schaltkreisen
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
0.04MBd
Steckerform:
Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
600nm
Regelanstiegszeit:
13ns
Fallzeit typ.:
10ns
Anzahl der Pins:
6
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
18.3 x 12.2 x 18.8mm
Steckertyp:
H Push-in
Höhe über Panel:
18.8mm
Länge:
18.3mm
Breite:
12.2mm
Serie:
Versatile Link
Weitere Suchbegriffe: lwl empfänger, 236824, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2523Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,88*
€ 20,39*
€ 5,90*
ab € 17,35*
€ 30,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 87,46*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 461,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.