| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2368171 Herst.-Nr.: TRACWPCC5 EAN/GTIN: 3660740000424 |
| |
|
| | |
| Scheibentönung = 5 Scheibenfarbe = Grün UV Schutz = Nein Brille/Beiliegende brille = Brille Rahmenfarbe = Schwarz Verstellbare Bügel = Nein Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) Rahmenmaterial = PC beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | 5 | Scheibenfarbe: | Grün | UV Schutz: | Nein | Brille/Beiliegende brille: | Brille | Rahmenfarbe: | Schwarz | Verstellbare Bügel: | Nein | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | Rahmenmaterial: | PC | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 2368171, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweiß-Schutzbrillen, Bolle, TRACWPCC5, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Glasses |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,47* | € 13,98* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 12,29* | € 15,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 16,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,24* | € 16,16* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,82* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|