Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18 PIC18F 8bit SMD 64 KB SOIC 14-Pin 64MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367905
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F06Q41-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC18
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC18F
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC18F
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, 2367905, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F06Q41ISL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 1,59*
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 90,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.