Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 40 MBd Rund, 6-polig THT, V Push-In Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-236751
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2533Z
EAN/GTIN:
     5059041693660
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Datenrate max. = 40 MBd
Steckerform = Rund
Anzahl der Pins = 6
Montage Typ = THT
Abmessungen = 18.8 x 12.2 x 7.6mm
Steckertyp = V Push-in
Höhe über Panel = 7.6mm
Länge = 18.8mm
Breite = 12.2mm

HFBR-0500Z-Serie, LWL-Verbindung. Die HFBR-x5xxZ Familie von Avago Technologies, Form A Teil der Serie Versatile Link. Sie sind LWL-Verbindung Bauteile, einschließlich Sender, Empfänger, Steckverbinder und Kabel. Die HFBR-x5xxZ Serie eignen sich Lösungen für Probleme mit Spannungs- Trennung und Isolierung, HF/EMV-Störfestigkeit und Datensicherheit. Diese Familie von Geräten besteht aus einer Vielzahl von paketkonfigurationen und Steckverbinder, bieten eine Vielzahl an mechanische Konstruktion Lösungen für die notwendigen Anwendungsanforderungen. Die HFBR-x5xxZ Übertrager verwenden eine 660nm LED für gute Sichtbarkeit. Die Empfänger umfassen einen monolithischen gleichstromgekoppelten, digitalen IC-Empfänger mit einem Schottky Ausgangstransistor mit offenem Kollektor. Die HFBR-x5xxZ Serie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich; Motor Controller Auslösung, Datenkommunikation, lokalen Netzwerken und Rausch-unempfindlicher Kommunikation in Audio- und Videogeräte.. Merkmale des HFBR-x5xxZ Serie: - LWL-Komponenten - Verbesserte Verbindungen: DC-5 MBd - Ausgedehnte Entfernung links: bis zu 120 M bei 40kBd - Geringer Strom Link: 6 mA Spitze Betriebsstrom - horizontale und vertikale Montage - Verriegelungsfunktion - hohe Störfestigkeit - leicht Anschluss: Simplex, Duplex und verriegelbare Steckverbinder - schwer entflammbar - Kompatibel mit normalen TTL-Schaltkreisen
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
40 MBd
Steckerform:
Rund
Anzahl der Pins:
6
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
18.8 x 12.2 x 7.6mm
Steckertyp:
V Push-in
Höhe über Panel:
7.6mm
Länge:
18.8mm
Breite:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: 236751, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2533Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 87,91*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 460,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.