Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 5MBd, 600nm Rund 13ns, 6-polig THT, V Push-In Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-236745
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2531Z
EAN/GTIN:
     5059041693332
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
LWL Empfänger
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
Datenrate max. = 5MBd
Steckerform = Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 600nm
Regelanstiegszeit = 13ns
Fallzeit typ. = 10ns
Anzahl der Pins = 6
Montage Typ = THT
Abmessungen = 18.3 x 12.2 x 18.8mm
Steckertyp = V Push-in
Höhe über Panel = 18.8mm
Länge = 18.3mm
Breite = 12.2mm

HFBR-0500Z-Serie, LWL-Verbindung. Die HFBR-x5xxZ Familie von Avago Technologies, Form A Teil der Serie Versatile Link. Sie sind LWL-Verbindung Bauteile, einschließlich Sender, Empfänger, Steckverbinder und Kabel. Die HFBR-x5xxZ Serie eignen sich Lösungen für Probleme mit Spannungs- Trennung und Isolierung, HF/EMV-Störfestigkeit und Datensicherheit. Diese Familie von Geräten besteht aus einer Vielzahl von paketkonfigurationen und Steckverbinder, bieten eine Vielzahl an mechanische Konstruktion Lösungen für die notwendigen Anwendungsanforderungen. Die HFBR-x5xxZ Übertrager verwenden eine 660nm LED für gute Sichtbarkeit. Die Empfänger umfassen einen monolithischen gleichstromgekoppelten, digitalen IC-Empfänger mit einem Schottky Ausgangstransistor mit offenem Kollektor. Die HFBR-x5xxZ Serie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich; Motor Controller Auslösung, Datenkommunikation, lokalen Netzwerken und Rausch-unempfindlicher Kommunikation in Audio- und Videogeräte.. Merkmale des HFBR-x5xxZ Serie: - LWL-Komponenten - Verbesserte Verbindungen: DC-5 MBd - Ausgedehnte Entfernung links: bis zu 120 M bei 40kBd - Geringer Strom Link: 6 mA Spitze Betriebsstrom - horizontale und vertikale Montage - Verriegelungsfunktion - hohe Störfestigkeit - leicht Anschluss: Simplex, Duplex und verriegelbare Steckverbinder - schwer entflammbar - Kompatibel mit normalen TTL-Schaltkreisen
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5MBd
Steckerform:
Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
600nm
Regelanstiegszeit:
13ns
Fallzeit typ.:
10ns
Anzahl der Pins:
6
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
18.3 x 12.2 x 18.8mm
Steckertyp:
V Push-in
Höhe über Panel:
18.8mm
Länge:
18.3mm
Breite:
12.2mm
Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, faseroptik steckverbinder, 236745, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2531Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 20,95*
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 20,96*
1 Tag
3925
€ 14,99*
ab € 11,41*
€ 26,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,55*
€ 27,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 87,91*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 460,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.