| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2367032 Herst.-Nr.: 2CPX045688R9999 EAN/GTIN: 4011617456889 |
| |
|
| | |
| Anzahl Türen = 1 Schutzart = IP54 Türtyp = Lichtundurchlässig Weitere Informationen: | | Anzahl Türen: | 1 | Schutzart: | IP54 | Türtyp: | Lichtundurchlässig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse ip54, leergehäuse, striebel&john leergehäuse, 2367032, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Standgehäuse, ABB, 2CPX045688R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Floor Standing Enclosures |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 978,41* | € 1.102,08* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 985,81* | € 1.109,10* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.307,73* | € 1.493,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|