Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 309 Paketband, BOPP-Folie, Transparent, Hellbraun, Stärke 0.05mm, 50mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365210
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 309 50mmx66m Brown
EAN/GTIN:
     8021684153877
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = BOPP-Folie
Breite = 50mm
Länge = 66m
Stärke = 0.05mm
Farbe = Transparent, Hellbraun
Modellnummer = 309
Serie = Scotch
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
BOPP-Folie
Breite:
50mm
Länge:
66m
Stärke:
0.05mm
Farbe:
Transparent, Hellbraun
Modellnummer:
309
Serie:
Scotch
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband scotch 66m/50mm, packband scotch, packband, 2365210, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 3M30950mmx66mBrown, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.