Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 825 A Dual, 3300 V 2400 kW AG-IHVB130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365199
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ825R33HE4DBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 825 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 3300 V
Anzahl an Transistoren = 2
Konfiguration = Single
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
825 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
3300 V
Anzahl an Transistoren:
2
Konfiguration:
Single
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 2365199, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FZ825R33HE4DBPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,18*
€ 1.410,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,91*
€ 1.395,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,52*
€ 1.361,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,01*
€ 1.338,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,58*
€ 1.316,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.