Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoelementklemme für Standard-Thermoelement-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermoelementklemme für Standard-Thermoelement-Steckverbinder
RS PRO Thermoelementklemme für Standard-Thermoelement-Steckverbinder
RS PRO Thermoelementklemme für Standard-Thermoelement-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2364110
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2364110
EAN/GTIN:
     5056111964644
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
duplex steckverbinder
Zubehörtyp = Thermoelementklemme
Zur Verwendung mit = Standard-Thermoelement-Steckverbinder
Montagetyp = Chassismontage
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Kabelklemmen für Thermoelement-Steckverbinder von RS PRO. Eine hochwertige Kabelklemme aus Edelstahl von RS PRO speziell entwickelt, um eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Thermoelement-Steckverbinder und Ihrem Kabel herzustellen. Diese Kabelklemmen sind geeignet für den Einsatz mit den meisten Rundsteckern und Buchsentypen. Best.-Nr. ; 236-4104 236-4104 für den Einsatz mit Miniatur-Thermoelement-Steckverbindern Best.-Nr. ; 236-4110 236-4110 für den Einsatz mit Standard-Thermoelement-Steckverbindern Best.-Nr. ; 313-9987 313-9987 für den Einsatz mit Standard-Duplex-Thermoelement-Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. Sorgt für einen sicheren Kabelanschluss am Thermoelement-Steckverbinder Hergestellt aus robustem Edelstahl Zur Verwendung mit Kabeln von mehr als Ø 3,0 mm Schnelle und leichte Montage
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelementklemme
Zur Verwendung mit:
Standard-Thermoelement-Steckverbinder
Montagetyp:
Chassismontage
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 2364110, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XR039RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.461,79*
Zubehör
RS Pro
4559950
ab € 6,34*
Zubehör
RS Pro
4560017
ab € 6,19*
Zubehör
RS Pro
4560039
ab € 6,20*
Zubehör
RS Pro
4560051
ab € 6,17*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.