| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2362651 Herst.-Nr.: 17OPOLE*14 82 TXXXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Fleecejacke Geschlecht = Unisex Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Mit Kapuze = Nein Serie = OPOLE Größe = XXXL Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Fleecejacke | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Schwarz/Grün/Weiß/Gelb | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | OPOLE | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke schwarz 3xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 2362651, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Parade, 17OPOLE*1482TXXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |