Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3RN Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 10min, 12V dc, 2 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3RN Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 10min, 12V dc, 2 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-2361228
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3RN-2 DC12
EAN/GTIN:
     4536853509750
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszähler
Versorgungsspannung = 12V dc
Montage Typ = Steckanschluss
Zeitbereich = 0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = DPST
Breite = 12.8mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Verzögerungszeit = (DC) 0,1 s, (AC) 0,5s

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H3RN ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Dieses Relais führt Verzögerungsfunktionen aus, indem es einen Flicker Aus-Start, Flicker-on-Start-Auswahl durch einen DIP-Schalter, Intervallverzögerung und Einschaltverzögerung im Bereich von 0,1 Sekunden bis 10 Minuten bietet. Es verfügt über eine intuitive Programmierung, die die Bedienung erleichtert und die Konfiguration schnell macht. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileUltraflaches 13-mm-Design, für G2R-Relaissockel 4 Zeitbereiche zwischen 0,1 Sekunden und 1 Sekunde wie 0,1 Sekunden bis 1 Sekunde, 1 Sekunde bis 10 Sekunden, 0,1 Minuten bis 1 Minute und 1 Minute bis 10 Minuten Schnelle Verdrahtung durch Push-In-Plus-Technologie Die Versorgungsspannung beträgt 12 V dc DPST-Kontaktkonfiguration 2 Umschaltrelais-Ausgangskontakte von 3 A. Der Montagetyp ist die Chassismontage Betriebsgenauigkeit +/- 1 % FS maxAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert CSA-zertifiziert Schutzart IP40 (ohne Terminal)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12V dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Zeitbereich:
0.1 s → 10min
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
DPST
Breite:
12.8mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Verzögerungszeit:
(DC) 0,1 s, (AC) 0,5s
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, multifunktionszähler, industrierelais 12v, 2361228, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3RN2DC12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 39,36*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,70*
€ 40,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,84*
€ 49,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,62*
€ 53,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2R-087P
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.