Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3RN Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 min → 10h, 24V ac, 1 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361212
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3RN-11 AC24
EAN/GTIN:
     5059039401482
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
omron multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24V ac
Montage Typ = Steckanschluss
Zeitbereich = 0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 250V ac
Anschluss Typ = Buchse
Spannungsversorgung = Extern
Tiefe = 53.4mm
Verzögerungszeit = (DC) 0,1 s, (AC) 0,5s

EN61812-1. UL; CSA. Multifunktions-Zeitrelais, Serie H3RN. Funktionen: 143, 421, 611, 612 (nähere Angaben zu diesen Funktionen finden Sie in der Einleitung im Abschnitt "Timer"). Ultraflaches 13-mm-Design, für Relaissockel G2R. Abmessungen (B x T x H): 46 x 13 x 29 mm. Kriechstrecke und Abstand: 1,5 mm; 2,5 mm. Betriebsgenauigkeit: +/-1 % FS max. Schaltspannung: 250 V ac.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac
Montage Typ:
Steckanschluss
Zeitbereich:
0.1 min → 10h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
250V ac
Anschluss Typ:
Buchse
Spannungsversorgung:
Extern
Tiefe:
53.4mm
Verzögerungszeit:
(DC) 0,1 s, (AC) 0,5s
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 2361212, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3RN11AC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2R-057P
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.