Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Cobalt Kobalt-Gewindebohrersatz M18 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359182
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.S18X250T2
EAN/GTIN:
     3148511532720
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M18
Typ = Hahn
Steigung = 2.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 112 mm
Material/Stoff = Cobalt
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18
Typ:
Hahn
Steigung:
2.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
112 mm
Material/Stoff:
Cobalt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m18, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m18, 2359182, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Facom, 227S18X250T2, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,88*
€ 161,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 175,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 176,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 180,53*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 157,34*
€ 192,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.