Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, QSOP, Demultiplexer, Multiplexer, LVTTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358734
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3257QG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2358734
Halbleiter
Logik ICs
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Logikfamilie = LVTTL
Logikfunktion = Demultiplexer, Multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Abmessungen = 4.90 x 3.80 x 1.47mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVTTL
Logikfunktion:
Demultiplexer, Multiplexer
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Abmessungen:
4.90 x 3.80 x 1.47mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.