Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
>
Artikel
Renesas Electronics Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, QSOP, Demultiplexer, Multiplexer, LVTTL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2358732
Hersteller:
Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
QS3257QG8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2358732
Halbleiter
Logik ICs
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Logikfamilie = LVTTL
Logikfunktion = Demultiplexer, Multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Abmessungen = 4.90 x 3.80 x 1.47mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVTTL
Logikfunktion:
Demultiplexer, Multiplexer
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Abmessungen:
4.90 x 3.80 x 1.47mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Weitere Suchbegriffe:
Renesas Electronics
,
QS3257QG8
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.