Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rangierwagenheber 160mm → 525mm, belastbar bis 10t


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2357337
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.PL10APF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
facom rangierheber
Last max. = 10t
Höhe max. = 525mm
Höhe min. = 160mm
Weitere Informationen:
Last max.:
10t
Höhe max.:
525mm
Höhe min.:
160mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 2357337, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Facom, DLPL10APF, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.355,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,61*
€ 1.839,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,04*
€ 1.799,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,40*
€ 1.725,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,79*
€ 1.637,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,99*
€ 1.613,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.