Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rangierwagenheber 100mm → 533mm, belastbar bis 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357315
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.3CLP
EAN/GTIN:
     3662424059667
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
facom rangierheber
Last max. = 3t
Höhe max. = 533mm
Höhe min. = 100mm
Weitere Informationen:
Last max.:
3t
Höhe max.:
533mm
Höhe min.:
100mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 2357315, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Facom, DL3CLP, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
1
€ 52,95*
ab € 273,74*
€ 322,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 272,57*
€ 322,31*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 288,80*
€ 338,80*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 291,63*
€ 340,53*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 351,65*
€ 422,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.