Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357296
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.20BTI
EAN/GTIN:
     3662424059940
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber facom
stempel wagenheber
Typ = Wagenheber
Last max. = 20t
Höhe max. = 430mm
Höhe min. = 270mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wagenheber
Last max.:
20t
Höhe max.:
430mm
Höhe min.:
270mm
Weitere Suchbegriffe: stempel wagenheber 20t, 2357296, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Facom, DL20BTI, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 210,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,56*
€ 210,98*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 187,06*
€ 229,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 215,08*
€ 267,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.