|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2354721 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-GFX01M2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bilddiagonale = 2.2Zoll Display Technologie = LCD Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Vorgestelltes Gerät = Graphic User Interface (GUI) Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo-64 Weitere Informationen:  |  | Bilddiagonale: | 2.2Zoll | Display Technologie: | LCD | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte | Vorgestelltes Gerät: | Graphic User Interface (GUI) | Zum Einsatz mit: | STM32 Nucleo-64 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2354721, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, STMicroelectronics, XNUCLEOGFX01M2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 31,56* | € 45,09* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 33,32* | € 45,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|