Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC Stoßdämpfer Typ , Geh.L. 73mm, Gewinde, 38000Nm, 59Nm, 6 Nm, -10°C / +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO AC Stoßdämpfer Typ , Geh.L. 73mm, Gewinde, 38000Nm, 59Nm, 6 Nm, -10°C / +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2351089
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2351089
EAN/GTIN:
     5059044311752
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
pneumatik stoßdämpfer
Gehäuselänge = 73mm
Anschlusstyp = Gewinde
Stoßdämpfertyp = Stoßdämpfer
Serie = AC
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 38000Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 59Nm
Rückstellkraft = 6 Nm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
73mm
Anschlusstyp:
Gewinde
Stoßdämpfertyp:
Stoßdämpfer
Serie:
AC
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
38000Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
59Nm
Rückstellkraft:
6 Nm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2351089, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Stoßdämpfer, RS PRO, AC2015S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Shock Absorbers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.