Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SMD Wing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347104
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     PS8502L3-AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 2.2V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SMD Wing
Eingangsstrom Typ = DC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
2.2V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SMD Wing
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: 2347104, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Renesas Electronics, PS8502L3AX, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.