Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Axialkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 24mm, Breite 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2346868
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2346868
EAN/GTIN:
     5059044309872
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager aussendurchm...
axial rillenkugellager
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 24mm
Axiallager-Breite = 9mm
Kugellager = Axialkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 14kN
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode = 51100
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
24mm
Axiallager-Breite:
9mm
Kugellager:
Axialkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
14kN
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode:
51100
Weitere Suchbegriffe: axial-rillenkugellager innendurchmesser 10mm, 2346868, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 51100, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.