Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344157
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AMG350C-F04C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider smc
wasserabscheider
wasserabscheider 1/2"
Anschlussverbindung = G1/2
Durchfluss typ. = 1500 l/s.
Serie = AMG
Durchflussmenge typ. bei = 10bar
Anschlussverbindung Gewindegröße = G1/2 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Durchfluss typ.:
1500 l/s.
Serie:
AMG
Durchflussmenge typ. bei:
10bar
Anschlussverbindung Gewindegröße:
G1/2 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: 2344157, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AMG350CF04C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 159,23*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 135,94*
€ 161,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 182,89*
€ 220,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.