Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Wasserabscheider AMG 750 l/s. 10bar, G1/4 Harz G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344155
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AMG250C-F02C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserabscheider
wasserabscheider smc
wasserabscheider
wasserabscheider g1/4
Anschlussverbindung = G1/4
Durchfluss typ. = 750 l/s.
Serie = AMG
Durchflussmenge typ. bei = 10bar
Element Material = Harz
Anschlussverbindung Gewindegröße = G1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Durchfluss typ.:
750 l/s.
Serie:
AMG
Durchflussmenge typ. bei:
10bar
Element Material:
Harz
Anschlussverbindung Gewindegröße:
G1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: 2344155, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AMG250CF02C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.