Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18 PIC SMD 32 KB TQFP 48-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2343764
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F55Q43-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC18
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = PIC
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
PIC
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2343764, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F55Q43IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,40*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 2,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.