Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon O-Ring Dichtschnur, Ø 10mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342915
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2342915
EAN/GTIN:
     5059044307007
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 10mm
Material = Silikon
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Material:
Silikon
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, Silikondichtring, rundschnur silikon rs pro, dichtungsrundschnur silicon, dichtungsrundschnur d10, 2342915, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R3009115, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.