Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige / 1 %, 25mm, 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige / 1 %, 25mm, 37mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2337810
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2337810
EAN/GTIN:
     5059044306086
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 37mm
Ausschnitt-Breite = 25mm
Genauigkeit = 1 %
Messgerätetyp = Batterietester
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
37mm
Ausschnitt-Breite:
25mm
Genauigkeit:
1 %
Messgerätetyp:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, rs pro voltmeter, 2337810, Automation, Prozessautomation, RS PRO, RLBI026, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.