Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 32mm / Außen-Ø 55mm, Breite 13mm 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337109
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6006/32-2RS1/VB005
EAN/GTIN:
     7316571409818
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 32mm
Außendurchmesser = 55mm
Axiallager-Breite = 13mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 8.3kN
Dynamische Traglast = 13.8kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Teillagercode = 6006/32-2RS1/VB005mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32mm
Außendurchmesser:
55mm
Axiallager-Breite:
13mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
8.3kN
Dynamische Traglast:
13.8kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Teillagercode:
6006/32-2RS1/VB005mm
Weitere Suchbegriffe: 2337109, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6006322RS1VB005, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 11,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,86*
€ 13,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,77*
€ 14,42*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 21,21*
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.