Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Sechskant, M10, M4, M6, M8 x 10 → 50mm, 3100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334349
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2334349
EAN/GTIN:
     5056111963999
Suchbegriffe:
ISO 10511 Sortiment
iso 10511 sortiment
Stückzahl = 3100
Schraubentyp = Kopfschraube
Kopfform = Sechskant
Antriebsform = Innensechskant
Schraubenlänge = 10 → 50mm
Gewindegröße = M10, M4, M6, M8
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Schraubenlänge max. = 50mm
Schraubenlänge min. = 10mm

3-100-teiliger Innensechskant-Schraubendrehersatz/Bolzen, Mutter und Unterlegscheibe von RS Pro ausDieses Innensechskant-Befestigungskit der bewährten RS Pro Serie enthält 3.100 Stahlbefestigungen. Sie finden Innensechskantschrauben, Unterlegscheiben und zwei Arten von Muttern in einer Reihe von metrischen Gewindegrößen von M4 bis M10. Um alles organisiert zu halten, werden sie in einem großen Werkstattlager geliefert. Das Schraub-/Bolzen-, Mutter- und Waschanlagen-Kit verfügt über acht verschiedene Schraubenlängen von 10 mm bis 50 mm. Der interne Sechskantschraubenkopf wurde für das Festziehen mit einem Innensechskantschlüssel entwickelt und ist ideal für Arbeiten an engen Stellen, bei denen kein normaler Schlüssel oder Steckschlüssel verwendet werden kann..) Der interne Sechskantschraubenkopf ist für das Festziehen mit einem Innensechskantschlüssel (oder allen) vorgesehen. Das Kit enthält sowohl normale als auch selbstsichernde Nyloneinsätze (Nyloc) Sechskantmuttern, so dass Sie den für die Aufgabe am besten geeigneten Typ auswählen können. Die Befestigungselemente bestehen aus glanzverzinktem (BZP) Stahl, der eine mäßige Korrosionsbeständigkeit bietet und daher am besten für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet ist.Eigenschaften und Vorteile• 3,100-teiliger Schraub-/Bolzen-, Mutter- und Waschanlagensatz • umfasst sowohl einfache als auch selbstsichernde Nyloneinsätze (Nyloc) • Kurzste Schraubenlänge von 10 mm • Längste Schraubenlänge von 50 mm • Buchsenkopfform • Sechskant-Steckschlüssel-Typ • Schrauben gemäß DIN 912 (Innensechskantschraube) Technische Daten • Gewindegrößen von M4, M6, M8 und M10 • glanzverzinkter Stahl (BZP) • Galvanisiert • Muttern entsprechen den Spezifikationen 934 und 985 (einfache Sechskant- und selbstsichernde Sechskantmutter) nach DIN (Deutsches Institut für Normung oder der Deutschen Organisation für Normung)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
3100
Schraubentyp:
Kopfschraube
Kopfform:
Sechskant
Antriebsform:
Innensechskant
Schraubenlänge:
10 → 50mm
Gewindegröße:
M10, M4, M6, M8
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Schraubenlänge max.:
50mm
Schraubenlänge min.:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 2334349, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schraubensätze, RS PRO, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Screw & Bolt Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,31*
€ 458,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.