Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet GNR3 DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 Veff / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2332498
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR25DCZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 660 Veff
Lastspannung min. = 24 V eff
Schalttyp = Nulldurchgang
Laststrom min. = 5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung = Thyristor
Serie = GNR3
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
660 Veff
Lastspannung min.:
24 V eff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Laststrom min.:
5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Serie:
GNR3
Weitere Suchbegriffe: 2332498, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, GNR25DCZH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 220,54*
€ 5,90*
ab € 170,97*
€ 220,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 228,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 252,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 259,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.