Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet GNF Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V eff / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2332468
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84134017N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V eff
Lastspannung min. = 24 V eff
Schalttyp = Nulldurchgang
Laststrom min. = 50 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung = Triac
Serie = GNF
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V eff
Lastspannung min.:
24 V eff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Laststrom min.:
50 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung:
Triac
Serie:
GNF
Weitere Suchbegriffe: 2332468, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 84134017N, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,13*
€ 57,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,21*
€ 57,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 62,54*
€ 5,90*
ab € 39,98*
€ 64,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.