Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AV3000 Pneumatik Softstart-Ventil, G3/8 Buchse, 600l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328996
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV3000-F03-3YO-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Versorgungseingang = G3/8 Buchse
Serie = AV3000
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Steuerventil
Durchflussmenge = 600l/min
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G3/8 Buchse
Serie:
AV3000
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Steuerventil
Durchflussmenge:
600l/min
Weitere Suchbegriffe: Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, softstart ventil, 2328996, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, SMC, EAV3000F033YOQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.