Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AV2000 Pneumatik Softstart-Ventil, G1/4, 400l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328993
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV2000-F02-5YB-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Startventil
Softstart-Ventil
Startverzögerungsventil
softstart ventil
Versorgungseingang = G1/4
Serie = AV2000
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Sanftanlaufventil
Durchflussmenge = 400l/min
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/4
Serie:
AV2000
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Sanftanlaufventil
Durchflussmenge:
400l/min
Weitere Suchbegriffe: 2328993, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, SMC, EAV2000F025YBQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,99*
€ 125,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 165,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.