Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Isolierbuchsen, Ø M6, Innen Ø 6.1mm x 8mm, L. 4mm, D. 12.2mm, Nylon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326856
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2326856
EAN/GTIN:
     5059044304310
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
rs pro isolierbuchsen
Für Schraubengröße = M6
Innendurchmesser = 6.1mm
Nennaußendurchmesser = 8mm
Nennlänge = 4mm
Flanschdurchmesser = 12.2mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M6
Innendurchmesser:
6.1mm
Nennaußendurchmesser:
8mm
Nennlänge:
4mm
Flanschdurchmesser:
12.2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2326856, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, RS PRO, 0240157NYSIB50WS048002400157, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.