Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RG Monostabiles Relais, Printrelais DPST 10A 12V dc Spule / 800mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326217
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RG-2A-X DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Spulenwiderstand = 180 Ω
Spulenleistung = 800mW
Serie = G2RG
Anzahl der Spulen = Einfach
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Spulenwiderstand:
180 Ω
Spulenleistung:
800mW
Serie:
G2RG
Anzahl der Spulen:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: printrelais 12v omron, ds-relais 12v, kartenrelais, 2326217, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2RG2AXDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.